text.skipToContent text.skipToNavigation

MICROGARD OVERALL 2000 COMFORT 129 ,M


Referência 3L771346
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polietileno (PE)
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polietileno (PE)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) M
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 4 - 4
Peso do material (g/m²) 63
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Microgard
Model AlphaTec
Safety Y/6/Type 5/Y
Type Comfort Overall

Números do artigo

Referência 3L771346
EAN 5013756006542
UBB 500513535764
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 26654604
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.