text.skipToContent text.skipToNavigation

MICROCHEM 3000 OVERALL 111 GEEL XXL


Referência 3E518529
Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 80
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Microgard
Model AlphaTec
Safety Y/Type 3B+4B/Type 5B/Y/Y
Type Coverall

Números do artigo

Referência 3E518529
EAN 5013756002841
UBB 500513529585
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 26661807
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.