Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
X8120.002.025
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
MaxxFast Bit PZ 2 x 25 2 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
X8120.002.025
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Pozidriv PZ
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
X8120.002.025
EAN
8715494308540
UBB
500574835756
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
125Z2A/SB