Serras de fita
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
Serrar & cortar
Serras de fita
3R263104
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
Metal band saw SQ-V13 1440 x 12.5 x 0.6 mm 30–80 m/min 0.4 kW OPTISAW
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3R263104
Potência do motor
0.4
Profundidade de corte (mm)
125
Comprimento de corte (mm)
125
Velocidade da correia (m/min)
30 - 80
Direção
Ajustável
Largura de corte (mm)
125
Comprimento da fita de serra (mm)
1440
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Potência do motor
0.4
Profundidade de corte (mm)
125
Comprimento de corte (mm)
125
Velocidade da correia (m/min)
30 - 80
Direção
Ajustável
Largura de corte (mm)
125
Comprimento da fita de serra (mm)
1440
Largura da fita de serra (mm)
12.5 - 12.5
Diâmetro do rolo (mm)
125
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R263104
EAN
4030635043918
UBB
500581840732
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
8000804767