text.skipToContent text.skipToNavigation

METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER

Referência 8Q290929
Largura 111
Altura 248
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (mm) 406
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.7

Especificações

Largura 111
Altura 248
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (mm) 406
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Model WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 613114000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.