text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra de mesa TS 254


Referência 3I076687
Largura 750
Altura 355
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 740
Consumo nominal de energia (W) 2000
Profundidade de corte (90°) (mm) 87
Profundidade de corte (45°) (mm) 54
Embalado por 1

Especificações

Largura 750
Altura 355
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 740
Consumo nominal de energia (W) 2000
Profundidade de corte (90°) (mm) 87
Profundidade de corte (45°) (mm) 54
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 254
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 46.5
Profundidade de corte ajustável (mm) 0 - 87
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200 - 4200
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 1.5
Ajuste da inclinação à direita (°) 46.5
Largura da superfície de apoio (mm) 970
Comprimento da superfície de apoio (mm) 995
Marca Metabo
Type TS 254

Números do artigo

Referência 3I076687
EAN 4007430214188
UBB 500658601785
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600668000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.