Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
1C654357
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
Metabo Rebarbadora WP 850-125
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C654357
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11500 - 11500
Marca
Metabo
Model
WP 850-125
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C654357
EAN
4007430338105
UBB
500702987032
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603610000