Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
1K070664
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
Metabo Rebarbadora WEQ 1400-125 SET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1K070664
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11500 - 11500
Marca
Metabo
Type
WEQ 1400-125 Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K070664
EAN
4007430338563
UBB
500702977884
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600347510