Rebarbadora
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
Maquinação
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
9H470958
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
Metabo Rebarbadora WE 2200-230
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9H470958
Largura
151
Altura
328
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (mm)
547
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
151
Altura
328
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (mm)
547
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Marca
Metabo
Model
WE 2200-230
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H470958
EAN
4007430341433
UBB
500702988691
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
606437000