text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora W 9-125 QUICK


Referência 8S051812
Largura 111
Altura 248
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 361
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.1
Embalado por 1

Especificações

Largura 111
Altura 248
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 361
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type W 9-125 Quick

Números do artigo

Referência 8S051812
EAN 4007430240989
UBB 500656297305
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600374000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.