Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
0F816363
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
Metabo Rebarbadora de renovação RSEV 17-125
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F816363
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800 - 9600
Marca
Metabo
Type
RSEV 17-125
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F816363
EAN
4061792176768
UBB
500711577675
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603829510