Multiferramentas
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
Serrar & cortar
Multiferramentas
4L345786
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
Metabo Multi-ferramentas MT 400 QUICK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L345786
Largura
64
Altura
91
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
331
Consumo nominal de energia (W)
400
Peso da máquina (kg)
1.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
64
Altura
91
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
331
Consumo nominal de energia (W)
400
Peso da máquina (kg)
1.4
Inserção da ferramenta
Outro
Gabarito de canto da placa de base (mm)
93
Frequência de oscilação (1/min)
18500
Type
MT 400 Quick
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L345786
EAN
4007430316882
UBB
500678923698
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601406000