Ferramentas para esmerilar & polir
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
Maquinação
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
2V890601
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
Metabo Lixadeira Orbital FSR 200 INTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2V890601
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
200
Peso da máquina (kg)
1.3
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.4
Montagem de abrasivos
Fixação
Largura da placa de base (mm)
102
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
200
Peso da máquina (kg)
1.3
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.4
Montagem de abrasivos
Fixação
Largura da placa de base (mm)
102
Comprimento da placa de base (mm)
114
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
13000 - 13000
Marca
Metabo
Model
FSR 200 Intec
Type
Orbital Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V890601
EAN
4007430153128
UBB
500658557722
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600066500