Esmeriladoras direitas
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
Rebarbar & lixar
Esmeriladoras direitas
8V760916
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
Metabo Desbarbador duplo DSD 250
Adiconar catálogo
Referência
8V760916
Consumo nominal de energia (W)
650
Diâmetro da pedra de amolar (mm)
250
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1490 - 1490
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
650
Diâmetro da pedra de amolar (mm)
250
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1490 - 1490
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Particularly powerful machine for high requirements, Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor, Powerful rotary current motor with high torque, Robust die-cast aluminium protective covers, Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change, Dust-protected emergency stop switch, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Workpiece support adjustable without tools, Large spark protection guards for eye protection, Vibration-dampening rubber feet for safe support
Números do artigo
Referência
8V760916
EAN
4007430193223
UBB
500658546196
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
619250000