text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Martelo combinado KHA 36-LTX BODY


Referência 0C208482
Tensão nominal (V) 36
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 36
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Marca Metabo
Type KHA 36 LTX

Números do artigo

Referência 0C208482
EAN 4007430320186
UBB 500677068826
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600795840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.