Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
2D925284
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
Metabo Cordless Martelo combinado KHA 36 LTX 2X5,2AH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D925284
Tensão nominal (V)
36
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Energia máxima de um só golpe (J)
3.1
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4500
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
36
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Energia máxima de um só golpe (J)
3.1
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1100
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Metabo
Type
KHA 36 LTX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D925284
EAN
4007430267030
UBB
500658510788
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600795650
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar