text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LT BL Q BODY


Artículo No. 1M212185
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Qualidade da bateria Lithium-ions
Embalado por 1

Especificaciones

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Qualidade da bateria Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2100
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Metabo
Model BS 18 LT BL Q
Type Cordless Drill

Números de artículo

Artículo No. 1M212185
EAN 4007430297778
UBB 500658485122
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602334840
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.