Equipamento de jardim
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
9H356023
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
Metabo Bomba para poço TBP 5000 M
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H356023
Comprimento do cabo (m)
22
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Grau de proteção (IP)
Outro
Material do impulsor/roda da bomba
Outro
Potência de saída do motor (P2) por motor (kW)
1
Caudal volúmico (BEP) (m³/h)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento do cabo (m)
22
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Grau de proteção (IP)
Outro
Material do impulsor/roda da bomba
Outro
Potência de saída do motor (P2) por motor (kW)
1
Caudal volúmico (BEP) (m³/h)
5
Ligação do lado da saída padrão
Outro
Diâmetro mínimo do furo (mm)
100
Tipo de controlo de velocidade
Outro
Diâmetro da bomba (mm)
98
Material da caixa da bomba
Aço inoxidável
Qualidade do material da caixa da bomba
Outro
Qualidade do material do impulsor/roda da bomba
Outro
Com válvula anti-retorno
Não
Diâmetro nominal do lado da saída da ligação
Outro
Lado da saída da ligação
Outro
Lado de saída da ligação da fase de compressão da flange
Outro
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS
Não
Marca
Metabo
Type
TBP 5000 M
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H356023
EAN
4003665425948
UBB
500658543128
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0250500050