text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequim de impacto SBE 780-2


Referência 2A172291
Largura 79
Altura 275
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (mm) 361
Consumo nominal de energia (W) 780
Peso da máquina (kg) 2.6
Embalado por 1

Especificações

Largura 79
Altura 275
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (mm) 361
Consumo nominal de energia (W) 780
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 32
Inserção da ferramenta UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 18
Saída de alimentação (W) 470
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 20
Número máximo de cursos (1/min) 58900
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 1100
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 3100
Marca Metabo
Type SBE 780-2

Números do artigo

Referência 2A172291
EAN 4007430313454
UBB 500668625618
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600781500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.