Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
4P325822
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
Metabo Aspirador de sólidos e liquidos ASR 50 M SC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4P325822
Largura
470
Altura
640
Profundidade
580
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
50
Comprimento do cabo (m)
8
Versão anti-estática
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
470
Altura
640
Profundidade
580
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
50
Comprimento do cabo (m)
8
Versão anti-estática
Sim
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
16
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
72
Tensão
220 - 240
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
270
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm)
35
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Sim
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Frequência
60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
4
Utilização do saco de pó
Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
M
Marca
Metabo
Type
ASR 50 M SC
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4P325822
EAN
4007430241115
UBB
500658522171
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602045000