Detetores
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
Maquinação
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Detetores
9T444707
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
Medidor de tensão Stanley FATMAX LED 400VAC/VDC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9T444707
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
300
Indicação da tensão
LED
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Retenção de dados
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
300
Indicação da tensão
LED
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Retenção de dados
Não
Indicação LC de iluminação de fundo
Não
Proteção do dispositivo de teste
Não
Ponto de medição de relâmpagos
Não
Gama de medição da tensão (V)
400 - 400
Indicação do sentido de rotação do campo
Não
Carga comutável
Não
Categoria do circuito de medição
CAT III
Tipo de teste
1 pólo
Utilizável em caso de precipitação
Não
Marca
Stanley
Código pautal
90303100
Model
FATMAX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9T444707
EAN
3253560825669
UBB
500715815113
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
FMHT82566-0