Níveis laser
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser
1U999531
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
Medidor de distâncias a laser Stabila LD 320 em bolsa de cintura Feixe vermelho 0,05-60m ±1,5mm 2x pilha AAA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U999531
Altura
54
Cor da caixa
Outro
Peso
100
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
54
Cor da caixa
Outro
Peso
100
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
60
Rota de sinalização rotativa
Não
Comprimento (mm)
100
Precisão (mm)
2
Comprimento de onda do sensor (nm)
635
Grau de proteção (IP)
IP40
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Marca
Stabila
Model
LD 320
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U999531
EAN
4005069183790
UBB
500708532832
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
18379