text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Medidor de distâncias a laser Stabila LD 220 Feixe vermelho 0,2-30m ±3mm 2x pilha AAA


Numer artykułu 8F217299
Cor da caixa Outro
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Não
Comprimento da via de sinalização (m) 30
Rota de sinalização rotativa Não
Precisão (mm) 0.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Cor da caixa Outro
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Não
Comprimento da via de sinalização (m) 30
Rota de sinalização rotativa Não
Precisão (mm) 0.3
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Tipo de bateria Outro
Classe laser Classe 2
Marca Stabila
Código pautal 90151000
Model LD 220

Numery artykułów

Numer artykułu 8F217299
EAN 4005069188160
UBB 500708533251
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 18816
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.