text.skipToContent text.skipToNavigation

Medidor angular de binário Stahlwille N.º 7380N Quadrado interno 1/2“ Quadrado externo 1/2” L.416mm


para o aperto angular de parafusos, com ponto de leitura estáticoa leitura é possível a partir de qualquer ângulo, graças a um par de escalas angularesíman amovível para a fixação de chaves de caixa de 1/2” de secção quadrada internapara utilização em conjunto com ferramentas de aperto, como o MANOSKOP® de serviço n.º 730N, uma vez que este método de aperto requer a aplicação de um binário de aperto pré-determinado, é essencial escolher uma chave dinamométrica que cubra tanto o binário de aperto como o binário máximo necessário para atingir o ângulo de aperto recomendado a utilização de um medidor de ângulo de binário de acionamento quadrado de 1/2“ ou 3/4” depende do acionamento quadrado da chave dinamométrica adequada utilizada

Referência G0636.007.380
Tipo de acessórios/componentes Medindo instrumentos
Comprimento total (mm) 416
Dispositivo de fixação 1/2 polegada
Acessórios Sim
Peça Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Medindo instrumentos
Comprimento total (mm) 416
Dispositivo de fixação 1/2 polegada
Acessórios Sim
Peça Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 332
Código pautal 8204110000
Type Angle Measuring Disc

Descrição

para o aperto angular de parafusos, com ponto de leitura estáticoa leitura é possível a partir de qualquer ângulo, graças a um par de escalas angularesíman amovível para a fixação de chaves de caixa de 1/2” de secção quadrada internapara utilização em conjunto com ferramentas de aperto, como o MANOSKOP® de serviço n.º 730N, uma vez que este método de aperto requer a aplicação de um binário de aperto pré-determinado, é essencial escolher uma chave dinamométrica que cubra tanto o binário de aperto como o binário máximo necessário para atingir o ângulo de aperto recomendado a utilização de um medidor de ângulo de binário de acionamento quadrado de 1/2“ ou 3/4” depende do acionamento quadrado da chave dinamométrica adequada utilizada

Números do artigo

Referência G0636.007.380
EAN 4018754136124
UBB 203193010972
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 54010001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.