Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
X8111.015.025
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
MaxxFast Bit T-TAP 15 x 25 2 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
X8111.015.025
Sistema de aparafusamento
Torx TTAP
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx TTAP
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Maxxfast
Peso por peça (g)
25
Código pautal
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
X8111.015.025
EAN
8715494308458
UBB
500574834841
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
125TAP15/SB