text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz Facom M18 x 250


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Referência 5H611624
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38.1
Altura 15
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38.1
Altura 15
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 18
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte Aço cromo-vanádio
Ângulo do flanco (°) 90
Direção de corte Direita
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Facom
Type Round Split Die

Descrição

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números do artigo

Referência 5H611624
EAN 3148511505502
UBB 500637614024
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221.18X250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.