text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz Facom M10 x 150


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Referência 1L114954
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38.1
Altura 13
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38.1
Altura 13
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Aço cromo-vanádio
Ângulo do flanco (°) 90
Direção de corte Direita
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Facom
Código pautal 82074030
Type Round Split Die

Descrição

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números do artigo

Referência 1L114954
EAN 3148511503508
UBB 500637613299
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221.10X150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.