text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz Facom 8 x 125


Referência 5P481947
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Aço cromo-vanádio
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Aço cromo-vanádio
Ângulo do flanco (°) 90
Direção de corte Direita
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Facom
Código do produto 82074030
Type Round Split Die

Números do artigo

Referência 5P481947
EAN 3148511502501
UBB 500637615278
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221.8X125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.