text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz Facom 6 x 100


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Referência 2B453639
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Aço cromo-vanádio
Ângulo do flanco (°) 90
Direção de corte Direita
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Facom
Código pautal 82074030
Type Round Split Die

Descrição

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números do artigo

Referência 2B453639
EAN 3148511501504
UBB 500637614859
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221.6X100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.