text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz Facom 5 x 80


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Referência 5T133924
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 3.5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 3.5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte Aço cromo-vanádio
Ângulo do flanco (°) 90
Direção de corte Direita
Tamanho da rosca (polegadas) 3/16 polegadas
Marca Facom
Type Round Split Die

Descrição

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números do artigo

Referência 5T133924
EAN 3148511501009
UBB 500637614693
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221.5X80
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.