text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Massa lubrificante Loctite 24kg


Solvent free, long pot life, supplied as a kit, suitable for panel and door manufacturing. Also suitable for bonding composite plates consisting of various foam boards (polystyrene and polyurethane, etc.), wood, plastic and flexible board, etc. Can be cured cold - at room temperature above +59 °F (+15 °C). Ultimate adhesive strength is achieved after several days

Referência 2J657411
Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Balde
Tempo de processamento 10800 - 10800
À prova de água Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Balde
Tempo de processamento 10800 - 10800
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 80
Processo de cura 2 componentes
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -40 - 80
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 9
Peso líquido (g) 24000
Marca Loctite

Descrição

Solvent free, long pot life, supplied as a kit, suitable for panel and door manufacturing. Also suitable for bonding composite plates consisting of various foam boards (polystyrene and polyurethane, etc.), wood, plastic and flexible board, etc. Can be cured cold - at room temperature above +59 °F (+15 °C). Ultimate adhesive strength is achieved after several days

Números do artigo

Referência 2J657411
EAN 4058093026885
UBB 500675570955
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr 176884
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.