text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelos BOSCH GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Referência 7H955238
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 378
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.6
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.6
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 378
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.6
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.6
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 890
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Descrição

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Números do artigo

Referência 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611910000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.