Ferramentas sem fios
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
Martelos
7Z800566
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
Martelos BOSCH 2500 RE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Z800566
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
600
Peso da máquina (kg)
2.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
22
Energia máxima de um só golpe (J)
1.9
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
600
Peso da máquina (kg)
2.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
22
Energia máxima de um só golpe (J)
1.9
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
22
Número máximo de cursos (1/min)
5100
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-2000
Marca
Bosch
Model
PBH 2500 RE
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z800566
EAN
3165140668231
UBB
500583382089
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0603344401