text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Stanley DIN Cabeça de aço Cabo de fibra de vidro 285mm 357g


Referência 8I877040
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 268
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 20
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 268
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 20
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 200
Peso total (g) 400
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Stanley
Código pautal 82052000

Números do artigo

Referência 8I877040
EAN 3253560519063
UBB 500715813217
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr STHT0-51906
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.