text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Stahlwille Engineers Cabeça de aço Cabo de nogueira 400mm 2kg


As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Referência 7V032919
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento 400
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento 400
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 2000
Peso total (g) 2285
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca STAHLWILLE
Type 10961 2000 G SCHLOSSERHAMMER

Descrição

As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Números do artigo

Referência 7V032919
EAN 4018754306954
UBB 500696177988
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 70110017
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.