text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Stahlwille Engineers Cabeça de aço Cabo de nogueira 360mm 1kg


As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Numéro d'article 0M033480
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 360
Material stick Madeira
Magnético Não
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 360
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 1000
Peso total (g) 1132
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Type 10961 1000 G SCHLOSSERHAMMER

La description

As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M033480
EAN 4018754306930
UBB 500696177566
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 70110015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.