text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Stahlwille Engineers Cabeça de Aço Cabo de Hickory 320mm 500g


As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Referência 4B247004
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 500
Peso total (g) 600
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Type 10961 500 G SCHLOSSERHAMMER

Descrição

As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Números do artigo

Referência 4B247004
EAN 4018754306916
UBB 500696177152
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 70110011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.