text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo sem fios Bosch uneo baretool


Referência 0E792376
Tensão nominal (V) 12
Largura 245
Altura 276
Comprimento (mm) 89
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.3
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Largura 245
Altura 276
Comprimento (mm) 89
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.3
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 10
Energia máxima de um só golpe (J) 0.5
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 8
Diâmetro da broca em madeira (mm) 10
Número máximo de cursos (1/min) 4800
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-900
Número de pilhas incluídas 1
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 0E792376
EAN 3165140877541
UBB 500573662342
UNSPSC 23101505
Artigo do fabricante nr 060398400C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.