text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo picador Toku 19 x 50mm 28.5mm Diâmetro 64mm Curso 2300p/min 3/8” PT Entrada de ar


Referência THA-3BRH19X50TOK
Curso (mm) 28.5
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Energia máxima de um só golpe (J) 19.9
Inserção da ferramenta Sextavado
Impactos (1/min) 2200
Inserção da ferramenta (mm) 19
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 28.5
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Energia máxima de um só golpe (J) 19.9
Inserção da ferramenta Sextavado
Impactos (1/min) 2200
Inserção da ferramenta (mm) 19
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 900
Marca Toku
Peso por peça (g) 5800
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência THA-3BRH19X50TOK
EAN 8717981214198
UBB 500619088643
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr THA-3BRH19X50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.