text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo picador Toku 19 x 50mm 28.5mm Diâmetro 102mm Curso 1800p/min 3/8” PT Entrada de ar


Referência THA-4BRH19X50TOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Energia máxima de um só golpe (J) 31.8
Inserção da ferramenta Sextavado
Impactos (1/min) 1800
Inserção da ferramenta (mm) 19
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 948
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Energia máxima de um só golpe (J) 31.8
Inserção da ferramenta Sextavado
Impactos (1/min) 1800
Inserção da ferramenta (mm) 19
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 948
Marca Toku
Peso por peça (g) 6400
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência THA-4BRH19X50TOK
EAN 8717981214204
UBB 500619088726
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr THA-4BRH19X50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.