Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
4N454105
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
Martelo perfurador Metabo 16 x 200 x 340
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4N454105
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
340
Broca de diâmetro (mm)
16
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Metabo
Model
Pro 4
Type
Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N454105
EAN
4007430437761
UBB
500662428480
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
623317000