text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo para composição de borracha Stahlwille L.380mm 1220g 90Shore


Fabricado em borracha dura e resistente com uma dureza de aproximadamente 90 Shore AAcordo com a norma DIN 5128-90Com cabo em cinza polido.

Artikelnummer G1250.950.001
Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 380
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 90
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 380
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 90
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 1220
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Borracha
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1190
Type Rubber Composite Mallet

Beschreibung

Fabricado em borracha dura e resistente com uma dureza de aproximadamente 90 Shore AAcordo com a norma DIN 5128-90Com cabo em cinza polido.

Artikelnummern

Artikelnummer G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 70140004
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.