text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo para composição de borracha Stahlwille L.350mm 780g 90Shore


Fabricado em borracha dura e resistente com uma dureza de aprox. 90 Shore AAcordo com a norma DIN 5128-90Com cabo em cinza polido.

Referência G1250.750.001
Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 75
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 780
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Borracha
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 770
Código pautal 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Descrição

Fabricado em borracha dura e resistente com uma dureza de aprox. 90 Shore AAcordo com a norma DIN 5128-90Com cabo em cinza polido.

Números do artigo

Referência G1250.750.001
EAN 4018754041251
UBB 203112038203
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 70140003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.