text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo para cavacos Toku AA-OBR(H)


Referência AA-OBR-H-TOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Energia máxima de um só golpe (J) 7.5
Inserção da ferramenta Sextavado
Impactos (1/min) 3600
Inserção da ferramenta (mm) 12.7
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 348
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Energia máxima de um só golpe (J) 7.5
Inserção da ferramenta Sextavado
Impactos (1/min) 3600
Inserção da ferramenta (mm) 12.7
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 348
Marca Toku
Peso por peça (g) 3000
Type Chipping Hammer

Números do artigo

Referência AA-OBR-H-TOK
EAN 8717981197026
UBB 500619150674
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr AA-OBR(H)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.