Polymac B.V. - 8797490151566
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Martelos
Martelos plásticos
Martelos de nylon
G2767.000.040
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
Martelo para cabeceira de plástico Gedore 40 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Com cabo em cinza, 60 Shore D, 60 Shore D
Descrição completa
Referência
G2767.000.040
Desenho
Plastic hammer
Comprimento (mm)
320
Material stick
Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
40
Sem retorno
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Plastic hammer
Comprimento (mm)
320
Material stick
Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
40
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso total (g)
545
Ponta intercambiável
Sim
Cabeça de material
Plástico
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
530
Type
Plastic Hammer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabo em cinza, 60 Shore D, 60 Shore D
Números do artigo
Referência
G2767.000.040
EAN
4010883880589
UBB
203112049689
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8805820