Nedtrain Oud
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
Martelos
Martelos
Martelos de bola
1T138825
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
Martelo Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-1500 Cabo de madeira de freixo 280mm 1.5kg
Adiconar catálogo
Referência
1T138825
Desenho
Outro
Comprimento (mm)
288
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
1500
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Comprimento (mm)
288
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
1500
Peso total (g)
1749
Com proteção para o palito
Sim
Marca
Gedore
Código pautal
82052000
Model
620 E-1500
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Cabo de freixo contornado (E 620 E) ou de nogueira (E 620 H) DIN 5135, suplementar com manga de aço de proteção do cabo longo e endurecido, A manga, o colar cónico, a placa de fixação e o parafuso para madeira unem a cabeça do martelo e o cabo de madeira numa só unidade, união do cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/qualidade, união do cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/qualidade
Números do artigo
Referência
1T138825
EAN
4010883888714
UBB
500642564859
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8887100