text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore Engineers 600 IH 500 gr


As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira contornado DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço de proteção de cabo longo endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Numer artykułu G4904.000.500
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 500
Peso total (g) 727
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 615
Código pautal 8205200000
Type Engineer Hammer

Opis

As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira contornado DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço de proteção de cabo longo endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Numery artykułów

Numer artykułu G4904.000.500
EAN 4010883858427
UBB 203110063898
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8584200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.