text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore Engineers 600 IH 300 gr


As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira contornado DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço de proteção de cabo longo endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Referência G4904.000.300
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 300
Peso total (g) 502
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 425
Código pautal 8205200000
Type Engineer Hammer

Descrição

As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira contornado DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço de proteção de cabo longo endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Números do artigo

Referência G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8584040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.