text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore Engineers 600 IH 2000 gr


As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço protetora de cabo longo e endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho

Referência G4904.002.000
Desenho Outro
Comprimento (mm) 400
Material stick Madeira
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento (mm) 400
Material stick Madeira
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 2000
Peso total (g) 2491
Cabeça de material Aço
Com proteção para o palito Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2375
Código do produto 8205200000
Type Engineer Hammer

Descrição

As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço protetora de cabo longo e endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho

Números do artigo

Referência G4904.002.000
EAN 4010883858892
UBB 203110064391
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8588970
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.