text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore Engineers 600 E 800 gr


Com cabo de freixo (E 600 E) ou nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecida para proteção do cabo, cabo de freixo com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecida extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Referência G4900.000.800
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 800
Peso total (g) 1135
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1000
Código pautal 8205200000
Type Engineer Hammer

Descrição

Com cabo de freixo (E 600 E) ou nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecida para proteção do cabo, cabo de freixo com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecida extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência G4900.000.800
EAN 4010883858243
UBB 203110061165
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8582420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.